DCMW 11T302 ME

Št. art.: 265682 ME
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DCMW 11T302
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst KBN25M
    Rezalni material CBN
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Posnetje roba rezalnih robov ME
    Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Podajanje f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 200 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265682 ME
    EAN/GTIN 4960664529148
    Številka proizvajalca TBZ02115

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 55 HRC
    H
    Jeklo < 60 HRC
    H
    Jeklo < 67 HRC
    H
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico