Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij DM/50

Št. art.: 264934 DM/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 11×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: DM
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 11×D
Nihanje z dušenjem
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 660 mm
Srednji premik H osnovnega telesa 5 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 239 mm
priporočena dolžina odrezkov 200 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 3
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Primerne obračalne rezalne glave 264838; 264839
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264934 DM/50
EAN/GTIN 4062406231378
Številka proizvajalca 264934 DM/50

Opis

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico