Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij DM/50

Št. art.: 264930 DM/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: DM
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 8×D
Nihanje z dušenjem
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 518 mm
Srednji premik H osnovnega telesa 5 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 179 mm
priporočena dolžina odrezkov 200 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 3
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Primerne obračalne rezalne glave 264838; 264839
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264930 DM/50
EAN/GTIN 4062406231347
Številka proizvajalca 264930 DM/50

Opis

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.