{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 10-del. | |
Pogon | SW2,5 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 14 mm | |
Zatezni moment | 10 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 269026 3 | |
EAN/GTIN | 4062406324582 | |
Številka proizvajalca | 269026 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura pritrdilnih vijakov 3
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
605 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW2,5 | TX20 | SW3,5 | SW4 | T8 | SW3 | SW5 |
Zatezni moment | 10 | 3,85 | 5 | 3,5 | 1,2 | 3 | 5 |
Navoj | M6 | 8 UNC | M5×0,5 | W1/4 cole | M5 | M8 | M6 |
Vsebina | 10-del. | ||||||
Dolžina L | 14 | 14 | 8 | 24,9 | 13,1 | 18,2 | 12 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |