Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij QC/32

Št. art.: 264906 QC/32

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 12×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 32 mm
Globina notranjega struženja do 12×D
Nihanje z dušenjem
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 492 mm
Srednji premik H osnovnega telesa 6 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 167,6 mm
priporočena dolžina odrezkov 128 mm
Montažni vijak 269025 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264906 QC/32
Številka proizvajalca 090-40QCX53212

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.
Držalo iz karbidne trdine.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave