Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij QC/25

Št. art.: 264890 QC/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Mute
    Globina notranjega struženja do 8×D
    Nihanje z dušenjem
    Sistem QC
    z notranjim hlajenjem da
    Celotna dolžina L 255 mm
    Srednji premik H osnovnega telesa 2,5 mm
    območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 107 mm
    priporočena dolžina odrezkov 100 mm
    Garnitura montažnih vijakov 269026 1
    Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
    Visokotlačna priključna cev 269207
    Primerne obračalne rezalne glave 264834; 264835
    Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 264890 QC/25
    EAN/GTIN 4062406231187
    Številka proizvajalca 264890 QC/25

    Opis

    Obseg dobave:

    Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

    Opomba:

    Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
    Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
    Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico