{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 15 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | PDUNR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Nastavni kot | 93 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Kolenska ročica | 320612 P05 | |
Vijak kolenske ročice | 320611 P05 | |
Vzmetni zatič | 320618 P05 | |
Podložna ploščica | 320610 P05 | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leva in nevtralna | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264826 ST/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058156 | |
Številka proizvajalca | 250622 40/15 |