{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDUCR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Nastavni kot | 93 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leva in nevtralna | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264826 ST/14 | |
EAN/GTIN | 2050002059245 | |
Številka proizvajalca | 260316 40/11 |