VC.T 160408, Zvrst: HB7130-2

Št. art.: 261459 HB7130-2
Popust
21,12 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,64 € 21,12 € / kos
  • od 10 kos
    12,20 € 17,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261459 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750480
Številka proizvajalca 261459 HB7130-2

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VC.T 160408, Zvrst: HB7130-2

VC.T 160408, Zvrst: HB7130-2

po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
14,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.425 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
14,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,76 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
14,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
813 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,06 €
14,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,55 €
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen neprekinjen neprekinjen rahlo prekinjen močno prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Lomilec odrezkov VM SM SM VM VM SM MM PM UM1
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 50 m/min - 200 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 250 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico