VC.T 160408 HB7140-2

Št. art.: 261459 HB7140-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,12 € / kos
  • od 10 kos
    17,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VC.T 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7140-2
Rezalni material Karbidna trdina
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261459 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329947
Številka proizvajalca 261459 HB7140-2

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico