Nož za notranje struženje, jeklo, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 25/16mm

Št. art.: 261353 25/16
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A25R SVVCR/L16
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 34 mm
Srednji premik L3 20 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Uporabna globina T 13 mm
Širina vratu L4 19,5 mm
Dolžina glave L1 62,5 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261353 25/16
EAN/GTIN 4045197713667
Številka proizvajalca 261353 25/16
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com