Nož za notranje struženje, jeklo 20/11 mm

Št. art.: 261353 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20Q SVVCR/L11
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 14 mm
Višina vpenjanja L2 19 mm
Uporabna globina T 9,5 mm
Širina vratu L4 13,9 mm
Dolžina glave L1 50 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261353 20/11
EAN/GTIN 4045197713650
Številka proizvajalca 261353 20/11