Nož za notranje struženje, jeklo, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 32/16mm

Št. art.: 261345 32/16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A32S SVQCR/L16
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
Srednji premik L3 22 mm
Višina vpenjanja L2 31 mm
Dolžina glave L1 33,5 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 8
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261345 32/16
EAN/GTIN 4045197656193
Številka proizvajalca 261345 32/16
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com