Nož za notranje struženje, jeklo 40/16 mm

Št. art.: 261345 40/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40T SVQCR/L16
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 49 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 39 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 8
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261345 40/16
EAN/GTIN 4045197656209
Številka proizvajalca 261345 40/16