Nož za notranje struženje, jeklo 10/07 mm

Št. art.: 261339 10/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A10K SVJCR/L07
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13 mm
Srednji premik L3 1,5 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Širina vratu L4 6,3 mm
Dolžina glave L1 18 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261339 10/07
EAN/GTIN 4045197941299
Številka proizvajalca 261339 10/07

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico