{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SVLCR/L 1010E07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261306 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948328 | |
Številka proizvajalca | 261306 10/07 |