{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | HQ | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261182 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699865 | |
Številka proizvajalca | TAA07460 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
17,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Zvrst | CA510 | HB7415-1 |
Lomilec odrezkov | HQ | TIS |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |