{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CCX | |
Rezalni material | CERMET | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PP | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261182 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664912148 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Zvrst: CCX
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT160404 | CCMT 120404 |
Rezalni material | CERMET | Cermet |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CCX | CU7010 |
Lomilec odrezkov | PP | SS |
Glavna uporaba | P | P |