Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 20/16 mm

Št. art.: 261123 20/16
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levo
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SVJBR/L 2020H16
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 3
Podložna ploščica 259033 5
Vijak za podložno ploščico 269013 7
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261123 20/16
EAN/GTIN 4067263122579
Številka proizvajalca 261123 20/16

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico