Držalo za notranje struženje HM 25/16 mm

Št. art.: 261113 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E25S SVJBR/L 16
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 28 mm
Srednji premik L3 4,6 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Širina vratu L4 16,5 mm
Dolžina glave L1 44 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261113 25/16
EAN/GTIN 4062406398064
Številka proizvajalca 261113 25/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico