Držalo za notranje struženje HM 16/11 mm

Št. art.: 261113 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E16R SVJBR/L 11
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 22 mm
Srednji premik L3 2 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Širina vratu L4 9,5 mm
Dolžina glave L1 31,4 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261113 16/11
EAN/GTIN 4062406398040
Številka proizvajalca 261113 16/11