{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | levi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | ne | |
ISO-Code Halter | SVJBR/L 2525M16 | |
passende Wendeschneidplatte | VB.. 1604.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 8 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Anwendung | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261109 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653642 | |
Številka proizvajalca | 261109 25/16 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |