Vpenjalno držalo za struženje SVJBL 93°, za obračalne rezalne ploščice VB.., levo, Velikost držala/ploščice: 12/11mm

Št. art.: 261109 12/11
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SVJBR/L 1212F11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 21,5 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261109 12/11
EAN/GTIN 4045197929112
Številka proizvajalca 261109 12/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com