{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SVJBR/L 2020K16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1604.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 | |
Podložna ploščica | 269005 8 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 2 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261109 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197655813 | |
Številka proizvajalca | 261109 20/16 |