Držalo za zunanje struženje 20/11 mm

Št. art.: 261109 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVJBR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 23 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261109 20/11
EAN/GTIN 4045197655806
Številka proizvajalca 261109 20/11