Držalo za zunanje struženje 20/16 mm

Št. art.: 261107 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVHBR/L 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 16 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 8
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261107 20/16
EAN/GTIN 4045197655745
Številka proizvajalca 261107 20/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico