{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SVHBR/L 2020K11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1103.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 | |
Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261107 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655738 | |
Številka proizvajalca | 261107 20/11 |