{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260982 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699787 | |
Številka proizvajalca | 260982 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC.T 110204, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
1.535 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.362 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
718 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.025 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.061 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.546 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.092 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | neprekinjen | močno prekinjen | močno prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Glavna uporaba | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |