Držalo za notranje struženje HM 16/11 mm

Št. art.: 260919 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E16R STFCR/L11
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19 mm
Srednji premik L3 10 mm
Višina vpenjanja L2 15,4 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260919 16/11
EAN/GTIN 4045197653413
Številka proizvajalca 260919 16/11