{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 09T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260763 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819253 | |
Številka proizvajalca | 260763 HB7140-1 |