SCMT 09T308 HB725-1

Št. art.: 260763 HB725-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,38 € / kos
  • od 10 kos
    8,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB725-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260763 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765743
Številka proizvajalca 260763 HB725-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico