Držalo za zunanje struženje 16/09 mm

Št. art.: 260704 16/09
Popust
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 9 mm
    Vrsta uporabe desni
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SSBCR/L 1616H09
    primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 09T3..
    Funkcijska širina L4 13 mm
    Dolžina glave L1 20 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
    Podložna ploščica 269005 12
    Vijak za podložno ploščico 269013 2
    Nastavitveni kot κ 75 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260704 16/09
    EAN/GTIN 4045197878113
    Številka proizvajalca 260704 16/09

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico