Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 25/12mm

Št. art.: 260704 25/12
Popust
127,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desni
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSBCR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 1204..
Funkcijska širina L4 22 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 9
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260704 25/12
EAN/GTIN 4045197878137
Številka proizvajalca 260704 25/12