Držalo za zunanje struženje 25/08 mm

Št. art.: 260607 25/08
Popust
110,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 8 mm
    Vrsta uporabe levi
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SRGCR/L 2525M08
    primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0803
    Funkcijska širina L4 32 mm
    Dolžina glave L1 19,8 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 29
    Nastavitveni kot κ 30 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260607 25/08
    EAN/GTIN 4062406059514
    Številka proizvajalca 260607 25/08

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico