DCMT 11T304 HBT130

Št. art.: 260507 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.591 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HBT130
    Rezalni material HM
    Prevleka TiCN
    Glavna uporaba MF
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov MM
    Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260507 HBT130
    EAN/GTIN 4062406257347
    Številka proizvajalca 260507 HBT130

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico