{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT070208 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 330 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260486 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878611 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DCMT 070208 CA025P
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba obdelava |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Zvrst | CA025P | HB7020 |
Lomilec odrezkov | GK | WSM |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |