DC.T 11T304, Zvrst: HB725-1

Št. art.: 260462 HB725-1
Popust
10,32 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,32 € 10,32 € / kos
  • od 10 kos
    6,10 € 8,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
980 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB725-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260462 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765972
Številka proizvajalca 260462 HB725-1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DC.T 11T304, Zvrst: HB725-1

DC.T 11T304, Zvrst: HB725-1

po ponudbi
Na zalogi
980 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,32 €
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,60 €
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304 DCMT 11T304
Rezalni material HM HM
Rezalni pogoji rahlo prekinjen neprekinjen
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Lomilec odrezkov UM1 GM
Glavna uporaba UNI K

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico