{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260462 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750244 | |
Številka proizvajalca | 260462 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
1.500 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.440 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
863 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.665 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Glavna uporaba | M | M | M | MF |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |