{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB725-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | UM1 | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 250 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260452 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406765965 | |
Številka proizvajalca | 260452 HB725-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Zvrst: HB725-1
po ponudbi
Na zalogi
910 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Zvrst | HB725-1 | HB7210-1 |
Glavna uporaba | UNI | K |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |