{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260452 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819147 | |
Številka proizvajalca | 260452 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DC.T 070204, Zvrst: HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
922 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
900 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
870 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Zvrst | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Glavna uporaba | M | MF | M |