{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CCX | |
Rezalni material | CERMET | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PP | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 370 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260382 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911561 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Zvrst: CCX
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | CERMET | Cermet |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Zvrst | CCX | CU7010 |
Lomilec odrezkov | PP | SS |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v |