{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PV720 | |
Rezalni material | CERMET | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | HQ | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 270 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260382 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724123 | |
Številka proizvajalca | TLD03521 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 070204, Zvrst: PV720
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
8,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.523 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
994 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | močno prekinjen | rahlo prekinjen |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |