DCGT 11T308 SP4019

Št. art.: 260375 SP4019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,86 € / kos
  • od 10 kos
    21,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SP4019
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov 62
Globina reza ap 0,15 mm - 3 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260375 SP4019
Številka proizvajalca 5660443

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho