DC.T 11T302, Zvrst: HB7120-1

Št. art.: 260356 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,64 € / kos
  • od 10 kos
    9,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
607 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 290 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260356 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817273
Številka proizvajalca 260356 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DC.T 11T302, Zvrst: HB7120-1

DC.T 11T302, Zvrst: HB7120-1

po ponudbi
Na zalogi
607 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2
Radij rezila 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Lomilec odrezkov VS SS TIS
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 500 m/min 50 m/min - 110 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico