{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 500 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260356 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780539 | |
Številka proizvajalca | 260356 HB7010-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Zvrst: HB7010-1
po ponudbi
Na zalogi
540 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Lomilec odrezkov | SS | VS | TIS |
Glavna uporaba | P | M | S |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |