{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7415-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | TIS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260353 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749620 | |
Številka proizvajalca | 260353 HB7415-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Zvrst: HB7415-1
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7415-1 | HU7315-1 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Toleranca | M | G |