{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7315-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | AF | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 600 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260353 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769956 | |
Številka proizvajalca | 260353 HB7315-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |