Jeklen nož za notranje struženje A.. SDUCR 93°, za obračalne rezalne ploščice DC.., desno

Št. art.: 260342 0408/04
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A0408F SDUCR/L04
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5,2 mm
Srednji premik L3 3 mm
Višina vpenjanja L2 7,5 mm
Uporabna globina T 1,5 mm
Širina vratu L4 4 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260342 0408/04
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406066802
Kopiraj
Številka proizvajalca 260342 0408/04
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov