Nož za notranje struženje, jeklo, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 1216/07mm

Št. art.: 260341 1216/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A1216M SDQCR/L07
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19,5 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Uporabna globina T 5 mm
Širina vratu L4 12 mm
Dolžina glave L1 39,5 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260341 1216/07
EAN/GTIN 4062406099152
Številka proizvajalca 260341 1216/07