Jeklen nož za notranje struženje A.. SDQCL 107,5°, za obračalne rezalne ploščice DC.., levo

Št. art.: 260341 25/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A25R SDQCR/L11
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32,5 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Prevesna dolžina L1 75 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260341 25/11
EAN/GTIN 4045197877901
Številka proizvajalca 260341 25/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico